Isolierdübel W-ID Easy
Isolierdübel W-ID Easy - 1
Isolierdübel W-ID Easy - 2
Isolierdübel W-ID Easy - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel W-ID Easy

Die schnelle, einfache und effiziente Art zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

  • Dübellänge (l): 45 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 10 mm
  • Setztiefe (h s): 45 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A2
  • Typbezeichnung: W-ID easy
  • Schaftdurchmesser: 9 mm
  • Gewindelänge (Dübelgewinde): 41 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kopfdurchmesser Farbe Dübellänge (l) Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) Anzahl VE
Preis/VE
0903500911
15 mm Kupfer 45 mm 10 mm
100 St.
0903500910
15 mm Edelstahl poliert/matt 45 mm 10 mm
100 St.
0903500919
20 mm Kupfer 45 mm 10 mm
100 St.
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
  • Keine aufwendige Abstandsmontage für leichte Lasten

  • Zur Befestigung von Abschlussblenden in Dämmstoffplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem)

  • Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2

  • Kein Entstehen von Wärmebrücken da der Dübel nicht ins Mauerwerk eindringt

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet


Ermöglicht zeit- und kostensparende Montage auf der Baustelle


  • Bleche können in der Werkstatt vorbereitet werden

  • Montage von einer Person durchführbar

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und Wärmedämmverbundsystem notwendig
Hinweis

Optionales Zubehör: Handlochstanze zur Einbringung von runden Durchgangslöchern im zu befestigenden Blechteil (die Löcher können in das Blechteil auch gebohrt werden).