Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel SHARK® ISO Set Stahl verzinkt
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 1 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 2 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 3 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 4 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u2E8BHdrDNc

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 1
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 2
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 3
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 4
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO Set Stahl verzinkt - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel SHARK® ISO Set Stahl verzinkt

Zur Befestigung von Regenfallrohren in druckfesten Dämmstoffen und nachhaltigen Holzfaserdämmstoffen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Vorkonfektioniert mit einer Stockschraube M10x120 Stahl verzinkt

  • Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen

  • Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials

  • Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig

  • Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten

  • Formschlüssige Befestigung

  • Einsetzbarer Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

  • In jedem Set sind zusätzlich zum Lieferumfang 20 Stk. PVC Schlauch 12x65 mm enthalten
Hinweis
  • Anwendung in druckfesten Dämmstoffen mit oder ohne Putz

  • SHARK® ISO Set Stahl verzinkt darf nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen verwendet werden
Anwendungsgebiet

Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95

Dübel eindrehen ohne vorbohren

Putzschicht auftragen und nach dem Trocknen die Schutzkappe entfernen

füllen Hohlräukschraube mit Silikon me zwischen Putz und Stocaus

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen und die Schutzkappe entfernen

füllen Hohlräukschraube mit Silikon me zwischen Putz und Stocaus

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen