Isolationsmatte
Isolationsmatte - 1
Isolationsmatte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolationsmatte

Isolationsmatte für Arbeiten unter Spannung nach EN 61111.

  • Ausführung: Kundenindividueller Zuschnitt
  • EN-Norm: BS EN 61111:2009
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: Gummi

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klasse Länge x Breite x Dicke Produktgewicht (per Stück) Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0957590230
0 - Arbeitsspannung < 1000 Volt 100 x 1000 x 3 mm 1,400 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590231
2 - Arbeitsspannung < 17000 Volt 100 x 1000 x 4 mm 50 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
0957590232
4 - Arbeitsspannung < 36000 Volt 100 x 1000 x 5 mm 69 g Kundenindividueller Zuschnitt
10 St.
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
  • Matte aus EPDM Gummi für Arbeiten unter Spannung

  • Rutschhemmende Oberfläche durch feine Rippen

  • Öl- und chemikalienbeständig

  • Farbcodierung auf dem Mattenrücken
Hinweis

Kundenindividueller Zuschnitt der Bodenmatten. Kein Umtausch möglich.



Matte in individuellen Längen bestellbar, VE 10 = 10 cm, maximale Länge: 10 Meter / VE 1000



Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.