Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolationsmatte - kundenindividueller Zuschnitt
Für Arbeiten unter Spannung nach EN 61111
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Matte aus EPDM Gummi für Arbeiten unter Spannung
- Rutschhemmende Oberfläche durch feine Rippen
- Öl- und chemikalienbeständig
- Farbcodierung auf dem Mattenrücken
Die Bodenmatten sind in individuellen Längen bestellbar – ein Umtausch ist aufgrund des Zuschnitts ausgeschlossen.
Verpackungseinheit VE1 = 1cm
- Mindestlänge: 100 cm (VE100)
- Beispiellänge: 150 cm (VE150)
- Beispiellänge: 300 cm (VE300)
- Beispiellänge: 520 cm (VE520)
- Maximallänge: 1000 cm (VE1000)
Bitte beachten Sie: Jede Matte muss einzeln bestellt werden.
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Im Hochspannungsbereich wie Hochspannungs– und Schaltanlagen in offener Bauweise.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!