Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen selbstklebend
Im Brandfall aufquellender Baustoff, dadurch erfüllt er die Anforderungen nach LAR für Rohrdurchführunge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unabhängig vom Rohrdurchmesser verwendbar, da Rollenware
- Leicht zu verarbeiten
- Auch für enge Einbausituationen geeignet
- Schallentkoppelnde Wirkung
- Im Brandfalle aufquellender Baustoff, dadurch erfüllt er die Anforderungen nach LAR für Rohrdurchführungen
Intumeszierenden Streifen entsprechend dem Umfang des Rohres ablängen. Selbstklebenden Streifen einlagig um das Rohr kleben. Sollte die Wand oder Decke dicker sein als 15 cm, so muss ein zweiter Streifen um das Rohr gelegt werden, damit auf der kompletten Decken- bzw. Wandstärke der Streifen am Rohr anliegt. Rohbauöffnung kann nun mit Beton oder Zementmörtel verfüllt werden.
Die Abstände der einzelnen Leitungen sind der aktuellen LAR zu entnehmen.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ETA-18/1019
- Technische Stellungnahme Schallschutzmessung
Zur Verarbeitung im System [D1] + [G1]
- Brandschutzschaum 90 [D1]
- Rohrabschottung intumeszierend [G1]
- Für Wand- und Deckendurchführungen nach LAR (Leitungsanlagenrichtlinie)
- Für nichtbrennbare Rohre bis 160 mm Außen-Ø und für brennbare Rohre bis 32 mm
- Für Massivwände und Massivdecken ab 80 mm Dicke und für leichte Trennwände ab 80 mm Dicke
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!