Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen Plus
Im Brandfall aufschäumend
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Der Abstand der umwickelten Isolierungen darf 0 mm betragen
- Leicht zu installieren
- Kein Abtropfen im Brandfall
- Kein Materialwechsel bei Brandabschnitten
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Einfache Befestigung
Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS
Die Materialien, Rohraußendurchmesser, Rohrwandstärken und Isolierdicken sind unbedingt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.


verwendeten Zulassung
um die entsprechenden
Installationen
legen


Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS
Zur Verarbeitung im System [H2]
- Rohrabschottung Intumeszierender Streifen plus [H2]
- Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102 Teil 11
- Für Wand- und Deckendurchführungen von nicht brennbaren Rohren, die mit brennbaren, bzw. nicht brennbaren Isolierungen versehen sind, z.B. bei Kälteleitungen, die mit Kälte kautschuk isoliert sind
- Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert
Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!