Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen Plus
Im Brandfall aufschäumend
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Abstand der umwickelten Isolierungen darf 0 mm betragen
- Leicht zu installieren
- Kein Abtropfen im Brandfall
- Kein Materialwechsel bei Brandabschnitten
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Einfache Befestigung
Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS
Die Materialien, Rohraußendurchmesser, Rohrwandstärken und Isolierdicken sind unbedingt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.
Reinigen der Öffnung
Gemäß derverwendeten Zulassung
um die entsprechenden
Installationen
legen
Restöffnung hohlraumfrei mit Brandschutzmörtel verschließen
Kennzeichnungsschild anbringen
Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS
Zur Verarbeitung im System [H3]
- Rohrabschottung Intumeszierender Streifen plus [H3]
Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102 Teil 11Für Wand- und Deckendurchführungen von nicht brennbaren Rohren, die mit brennbaren, bzw. nicht brennbaren Isolierungen versehen sind, z.B. bei Kälteleitungen, die mit Kälte kautschuk isoliert sind Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert.
Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!