Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen dB
Selbstklebend mit Schalldämmeigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Absolut wartungsfrei
- Intumeszierender Streifen dB ist selbstklebend
- Dicht gegen Feuer und Rauch
- Einfache Montage
- Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt nach der Decke möglich
- Isolierung oberhalb der Decke nur mit Steinwolle Matten, Dämmstärke ≥ 30 mm mit ≥ 40 kg/m³ Raumgewicht notwendig
- SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden
- Nullabstand der Steinwolle Matten möglich
- Rohrdurchmesser unabhängige Produkte
Isolierlängen der Steinwolle Matten oberhalb der Decke
- bis Rohrdurchmesser DN 50 ≥ 10 cm
- bis Rohrdurchmesser DN 125 ≥ 30 cm
Der intumeszierende Streifen dB ist immer auf der kompletten Deckenstärke um das Gussrohr zu wickeln
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses P-3375/440/09-MPA BS
- Deckendurchführungen R30 / R60 / R90 P-3375/440/09-MPA BS
- Schallprüfbericht P-BA 18/2009
Zur Verarbeitung im System [G2]
Rohrabschottung dB intumeszierend [G2]
- Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton ≥ 150 mm
- Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 nach DIN 4102, Teil 11
- Für nicht brennbare Rohre aus Guss (SML) ≤ DN 125
- In Massivdecken aus Beton und Porenbeton ≥ 150 mm
- Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI-Richtlinie 4100
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!