Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Absolut wartungsfrei. Auf engstem Raum montierbar. Kein bohren oder dübeln notwendig
- Sehr elastisches Material
- Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser
- Benachbarte Manschetten dürfen mit 0 mm Abstand verlegt werden
- Wasserresistentes Material
- Selbstklebend
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2453
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2312
Selbstklebenden Streifen gemäß Zulassung um das Rohr legen
Restöffnung hohlraumfrei mit Brandschutzzement verfüllen
Kennzeichnungsschild anbringen
Rohr- Außen-Ø mm | Einbaumöglichkeit I plus | Anzahl Umwicklungen I plus Tiefe 50 mm Stärke pro Wicklung 2 mm | Notwendige Länge in cm der Wand | Notwendige Länge in cm der Decke | Anzahl Umwicklungen bei B2 Schutzschlauch |
32 | Wand / Decke | 2 | 50 | 25 | 2 |
40 | Wand / Decke | 2 | 60 | 30 | 2 |
50 | Wand / Decke | 2 | 72 | 36 | 2 |
63 | Wand / Decke | 3 | 136 | 68 | 5 |
75 | Wand / Decke | 3 | 158 | 79 | 5 |
90 | Wand / Decke | 4 | 250 | 125 | 5 |
110 | Wand / Decke | 4 | 300 | 150 | 5 |
125 | Wand / Decke | 6 | 500 | 250 | 6 |
140 | Wand / Decke | 6 | 578 | 289 | 6 |
160 | Wand / Decke | 6 | 652 | 326 | 6 |
180 | Decke | 8 x 2 | – | 987 | 8 x 2 |
200 | Decke | 8 x 2 | – | 1088 | 8 x 2 |
Rohr- Außen-Ø mm | Einbau- möglichkeit I iso | Kautschuk- isolierung Stärke mm | Anzahl Umwicklungen I iso. Tiefe 50 mm Stärke pro Wicklung 2 mm | Rohregruppe lt. Zulassung Anlagen 3-9 |
≤ 32 | Wand | 7 - 27 | 1 | A-1 B-1 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 3 | ||
≤ 32 | Decke | 7 - 27 | 1 | A-3 B-3 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 4 | ||
≤ 75 | Wand/Decke | – | 1 | A-2, A-4 B-2, B-4 |
> 75 ≤ 110 | – | 2 | ||
≤ 40 | Wand/Decke | 11 - 27 | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | 12 - 32 | 4 | ||
≤ 40 | Decke | – | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | – | 4 |
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2453
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2312
Zur Verarbeitung im System F3 15
- Rohrabschottung I plus / I iso
- Für Wand- und Deckendurchführungen in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
- Feuerwiderstandsklasse: feuerbeständig
- Für brennbare Rohre der Baustoffklasse B1 und B2, I plus: mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm bei Wänden und 200 mm bei Decken / I iso: mit Rohr-Außendurchmesser bis 110 mm in Decken und Wänden.
- Für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen
- Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung I plus Z-19.53-2453/allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2312 und der Einbauanleitung.
- F 90 in Massiv- und leichte Trennwänden, Wandstärke ≥ 100 mm
- Für Gasleitungen gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 600 möglich
- F 90 in Massivdecken, Deckenstärke ≥ 150 mm
- Bei Wänden sind zwei Manschetten notwendig, bei Decken nur eine unterseitige anschette
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!