Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen Turbo IS-T als Rohrmanschette
Absolut wartungsfrei und ist auf engstem Raum montierbar. Kein bohren oder dübeln notwendig.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr elastisches Material
- Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser
- Wasserresistentes Material
- Selbstklebend
ETA-18/0115
Intumeszierender Streifen Turbo IS-T als Rohrmanschette für die Kombideckenschottysteme W2 I-Block 90 K und System W 3 I-Block 120 K nach aBG Z-19.53-2669.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!