Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Installationshülse Thermofix TF1
Einfache Montage – es wird kein teures Spezialwerkzeug benötigt und der sichere Halt ist in allen gängigen WDVS-Außenfassaden gewährleistet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle Montage durch einfaches manuelles Eindrehen
- Zwei Eindrehhilfen mit Sollbruchstellen
- Wärmebrückenfreie Installation
- Montagerand mit Ø 3 mm Öffnungen für die Befestigung von Leuchten, Kameras, etc.
Hohe Auszugskräfte in allen gängigen Dämmmaterialien:
- Bis zu 15 kg in EPS-Dämmung
- Bis zu 40 kg in Holzfaserdämmung
- Bis zu 9 kg in Mineralwolldämmung
Wärmebrückenfreie Installation von Steckdosen, Schaltern (in Verbindung mit handelsüblichen HW-Gerätedosen Ø 68 mm) sowie Leuchten, etc. in allen gängigen WDVS-Dämmstoffen (Außenfassade).
- Fräsloch Ø 74 mm mittels handelsüblicher Lochsäge im WDVS-Dämmstoff erstellen
- Installationshülse Thermofix mittels der beiden gegenüberliegenden Eindrehhilfen ins Fräsloch eindrehen
- HW-Gerätedose Ø 68 mm in der Installationshülse verschrauben
- DIe beiden Eindrehhilfen von der Installationshülse entfernen/abbrechen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!