Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Installationsbox Küchenspüle GIS
Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung
- Einfache Montage – Schnelle und werkzeuglose Befestigung mithilfe von GIS Profilverbinder
- Enorme Zeitersparnis - Rohrdurchführungen sind komplett spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
- Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
- Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund
- Optimale Isolierung
Arbeitserleichternd
- Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert
- Keine Korrosion
- Kondenswassersicher
Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.
Folgende Angaben erforderlich:
Rohrhersteller: z.B. Viega
Rohrtyp: z.B. Raxofix
Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.
Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.
Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt
Für Sanitärinstallationen im Trockenbau
1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten GIS-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).
2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen zwei GIS-Profilen einführen, horizontal ausrichten und mittels GIS-Profilverbinder befestigen.
3. Zum Abschluss ein senkrechtes GIS-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!