Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - 1
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - 2
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - 3
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - 4
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - 5
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - 6
Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Installationsbox Badewanne Unterputzmischer Mauerwerk

Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung

  • Boxenbreite: 365 mm
  • Boxenhöhe: 330 mm
  • Boxentiefe: 70 mm
  • Rohranschluss DN: DN 20
  • Rohrlänge: 1000 mm
  • Werkstoff Box: Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff
  • Hersteller Rohrsystem: Frei wählbar
  • Farbe: Rot

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Unterputzkörper Lage Auslaufbogen Produktgewicht (per Stück) Boxenbreite Anzahl VE
Preis/VE
5275213340
HANSA Bluebox ohne Vorabsperrung Mittig 3455 g 365 mm
1 St.
5275213341
HANSA Bluebox mit Vorabsperrung Mittig 3480 g 365 mm
1 St.
5275213342
Kludi FLEXX.BOXX Mittig 3743 g 365 mm
1 St.
5275213344
Grohe Rapido E Mittig 3555 g 365 mm
1 St.
5275213345
Hansgrohe iBox universal Mittig 2895 g 365 mm
1 St.
5275213346
HANSA Bluebox ohne Vorabsperrung Links 3455 g 365 mm
1 St.
5275213347
HANSA Bluebox mit Vorabsperrung Links 3480 g 365 mm
1 St.
5275213348
Kludi FLEXX.BOXX Links 3743 g 365 mm
1 St.
5275213350
Grohe Rapido E Links 3555 g 365 mm
1 St.
5275213351
Hansgrohe iBox universal Links 2895 g 365 mm
1 St.
5275213352
HANSA Bluebox ohne Vorabsperrung Rechts 3455 g 365 mm
1 St.
5275213353
HANSA Bluebox mit Vorabsperrung Rechts 3480 g 365 mm
1 St.
5275213354
Kludi FLEXX.BOXX Rechts 3743 g 365 mm
1 St.
5275213356
Grohe Rapido E Rechts 3555 g 365 mm
1 St.
5275213357
Hansgrohe iBox universal Rechts 2895 g 365 mm
1 St.
5275213400
HANSA Bluebox ohne Vorabsperrung Frei unten 3455 g 365 mm
1 St.
5275213401
HANSA Bluebox mit Vorabsperrung Frei unten 3480 g 365 mm
1 St.
5275213402
Kludi FLEXX.BOXX Frei unten 3743 g 365 mm
1 St.
5275213404
Grohe Rapido E Frei unten 3555 g 365 mm
1 St.
5275213405
Hansgrohe iBox universal Frei unten 2895 g 365 mm
1 St.
5275213358
Ideal Standard Easybox Mittig 4100 g 365 mm
1 St.
5275213359
Ideal Standard Easybox Links 4100 g 365 mm
1 St.
5275213360
Ideal Standard Easybox Rechts 4100 g 365 mm
1 St.
5275213406
Ideal Standard Easybox Frei unten 4100 g 365 mm
1 St.
5275213361
Grohe Rapido T Mittig 4100 g 365 mm
1 St.
5275213362
Grohe Rapido T Links 4100 g 365 mm
1 St.
5275213363
Grohe Rapido T Rechts 4100 g 365 mm
1 St.
5275213407
Grohe Rapido T Frei unten 4100 g 365 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezielle Putzträgerplatte garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen



Leichte Höheneinstellung


Aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte



Vorisolierung


Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Keine Verlängerung notwendig


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Stabiler Untergrund


Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt