Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D-Band Insert zum Einfräsen
Ohne Aushängen, Unterkeilen und Öffnen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Die Bänder werden auf der Flügel- und Rahmenseite eingefräst
- Hohe Auszugswerte
- Rahmenteil mit Abdeckrand
- Saubere Abdeckung der Fräsung
- Wartungsfreies Kunststoffgleitlager
- Kein Nachschmieren der Bänder nötig
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Aushängesicherung (Stiftsicherung)
- Serienmäßig vorhanden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft und einem Überschlag von 15 mm oder 18 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!