Insektenentferner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Insektenentferner

Spezialreiniger für die schnelle und zuverlässige Entfernung von Insektenresten auf Glas, Chrom, Lack und Kunststoffoberflächen

  • Chemische Basis: Alkalische Tenside
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Gelb, Grün
  • pH-Wert: 11
  • Flammpunkt min.: 350 °C
  • Dichte: 1,033 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: frostfreie Lagerung
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893470
500 ml 515 g Handsprayer Alkalische Tenside
08934705
5 l 5150 g Kanister Alkalische Tenside
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Verbesserte Wirkstoffkombination


Lackschädigende Insektenverschmutzungen werden problemlos entfernt, ohne Rückstände zu hinterlassen



Einfache und schnelle Anwendung auch hervorragend zur Vorbehandlung bei der Waschanlagenreinigung geeignet



Materialschonend


Greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi etc. nicht an



Bildet mit Wasser keine Emulsion und beeinträchtigt somit nicht den Betrieb eines Leichtflüssigkeitsabscheiders (DIN 1999)



AOX-frei



Silikonfrei

Hinweis

Nicht auf erhitzten Lacken oder in der Sonne anwenden. Vor Frost schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.