Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Insektenentferner
Spezialreiniger für die schnelle und zuverlässige Entfernung von Insektenresten auf Glas, Chrom, Lack und Kunststoffoberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verbesserte Wirkstoffkombination
Lackschädigende Insektenverschmutzungen werden problemlos entfernt, ohne Rückstände zu hinterlassen
Einfache und schnelle Anwendung auch hervorragend zur Vorbehandlung bei der Waschanlagenreinigung geeignet
Materialschonend
Greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi etc. nicht an
Bildet mit Wasser keine Emulsion und beeinträchtigt somit nicht den Betrieb eines Leichtflüssigkeitsabscheiders (DIN 1999)
AOX-frei
Silikonfrei
Nicht auf erhitzten Lacken oder in der Sonne anwenden. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung von (Windschutz-) Scheiben, Kühlergrill, Stoßstangen, Scheinwerfer, Kfz-Kennzeichen etc., die von Insektenschmutz befallen sind.
Die betroffenen Flächen einsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend die gelösten Reste mit einem harten Schwamm abwischen. Um Kratzer zu vermeiden, besonders starken Straßenschmutz vor der eigentlichen Reinigung kurz abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!