Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Insektenentferner
Spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die tiefenwirksame und effektive Formel entfernt schnell und schonend selbst hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen
- Materialschonend - greift die Oberfläche nicht an
- Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche
- Silikonfrei
Nicht auf heiße Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur beträgt 10°C–25°C. Vor Frost schützen.
Zur Reinigung von (Windschutz-) Scheiben, Kühlergrill, Stoßstangen, Scheinwerfer, Kfz-Kennzeichen etc., die von Insektenschmutz befallen sind.
Den Insektenentferner gleichmäßig auf verschmutzte Oberflächen auftragen. Das Produkt ca. 5 Minuten einwirken lassen, hartnäckigen Schmutz mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen und mit klarem Wasser gründlich spülen. Falls erforderlich, wie gewohnt waschen oder in die Waschanlage fahren. Um Kratzer zu vermeiden, besonders starken Straßenschmutz vor der eigentlichen Reinigung kurz abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!