Werkzeug-

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeug-

Setzwerkzeug LEVELFIX

  • Schlüsselweite: 28 mm
  • Antrieb: E 6,3 (1/4 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant
  • Abtriebart: Achtkant
  • Steckschlüsseltiefe: 5 mm
  • Länge: 25 mm
  • Steckschlüsseltiefe bis Magnet: 5 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 37 mm
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
Art.-Nr. Schlüsselweite Antrieb Antriebart Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
0614176028
28 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant Achtkant
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
Magnetstecknuss LEVELFIX für einfache Schraubmontage und -einstellung.


  • Einfache Handhabung

  • Schnelle Montage

  • Einfache und präzise Einstellung


Mit einem Magneten, der die Schraube im Werkzeug hält


Für Elektro- und akkubetriebene Schrauber und Bohrer

HinweisEine präzisere Einstellung kann mit dem einstellbaren LEVELFIX-Schraubenschlüssel erreicht werden