Innenraumreiniger
Innenraumreiniger - 1
Innenraumreiniger - 2
Innenraumreiniger - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innenraumreiniger

Säubert alle feucht abwischbaren Oberflächen im Autoinnenraum gründlich und schnell

  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Flasche
  • Geruch/Duft: Parfümiert
  • Farbe: Grün
  • Chemische Basis: Wasser Tenside
  • pH-Wert: 7,5
  • Dichte / Bedingung: 1,036 g/cm³ / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
08930331
500 ml Flasche Parfümiert Grün
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
Umweltfreundlich


  • Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

  • Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit


Gründlich


Entfernt mühelos Nikotinbeläge sowie Verschmutzungen durch Schuhabrieb und Straßenschmutz.



Materialschonend


Dank dem Verzicht auf Lösemittel und aggressive Chemikalien mit nahezu allen Materialien im Innenraum verträglich.

Hinweis

Hartnäckige Verschmutzungen vorher einweichen. Reiniger nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.