Innengewindehülse WIT

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innengewindehülse WIT

Für Verbunddübel im Mauerwerk. Stahl verzinkt, ohne Zulassung.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Innengewinde Länge Erforderliche Einschraubtiefe min./max. Anzahl VE
Preis/VE
090346 06
Innengewindehülse WIT 6 mm 50 mm 6-18 mm
10 St.
090346 12
Innengewindehülse WIT 12 mm 80 mm 12-25 mm
10 St.
090346 10
Innengewindehülse WIT 10 mm 80 mm 10-22 mm
10 St.
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
Innengewindehülse - Mauerwerk ohne Zulassung

Hinweis

Ohne Zulassung