Innengewindehülse WIT-IG A4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innengewindehülse WIT-IG A4

Für Injektionssystem WIT-VM 250, Mauerwerk. Edelstahl A4

  • Typbezeichnung: WIT-IG A4
  • Dübellänge (l): 93 mm
  • Einschraubtiefe min./max.: 8-20 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 14 mm
  • Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0): 18 mm
  • Bohrlochtiefe (h 0): 100 mm
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 95 mm
  • Passend für Siebhülse: WIT-SH 18/95
  • Erforderlicher Injektionsmörtel: WIT-VM 250
  • Zulassung: ETA-13/1040
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innengewinde Typbezeichnung Dübellänge (l) Einschraubtiefe min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0903462081
8 mm WIT-IG A4 93 mm 8-20 mm
10 St.
0903462061
6 mm WIT-IG A4 93 mm 8-20 mm
10 St.
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
Hinweis

Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!

Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software