Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innengewindehülse WIT-IG Edelstahl A4 für Injektionssystem WIT-VM 250, Mauerwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!
Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040
- Innengewindehülse WIT-IG A4 kann für das Injektionssystem "ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton" verwendet werden
- WIT-IG A4, nicht rostender Stahl A4 darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!