Innengewindehülse W-VD-IG/S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innengewindehülse W-VD-IG/S

Für Verbundanker-Patronensystem W-VD und WIT Injektionssysteme in ungerissenem Beton. Stahl verzinkt

  • Typbezeichnung: W-VD-IG/S
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübelinnendur... Innengewindel... Dübeldurchmesser Effektive Verankerungst... Anzahl VE
Preis/VE
0905410012
IG M12 35 mm 16 mm 100 mm
10 St.
0905410016
IG M16 40 mm 22 mm 120 mm
10 St.
0905410010
IG M10 30 mm 14 mm 90 mm
10 St.
0905410080
IG M8 25 mm 12 mm 90 mm
10 St.
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
Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund


Innengewindehülse Stahl verzinkt in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16

Hinweis

Bohrlochreinigung: 3x ausblasen


Montagehinweis: Innengewindehülse drehend + schlagend mit Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine setzen.