Innengewindehülse W-VD-IG/A4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innengewindehülse W-VD-IG/A4

Für Verbundanker-Patronensystem W-VD und WIT Injektionssysteme in ungerissenem Beton. Nicht rostender Stahl A4

  • Typbezeichnung: W-VD-IG/A4
  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff: Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübelinnendur... Innengewindel... Dübeldurchmesser Effektive Verankerungst... Anzahl VE
Preis/VE
0905411010
IG M10 30 mm 14 mm 90 mm
10 St.
0905411016
IG M16 40 mm 22 mm 120 mm
10 St.
0905411012
IG M12 35 mm 16 mm 100 mm
10 St.
0905411080
IG M8 25 mm 12 mm 90 mm
10 St.
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
Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund


Innengewindehülse nicht rostender Stahl A4 in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16