Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innengewindehülse W-VD-IG Edelstahl A4
Für Verbundanker-Patronensystem W-VD und WIT Injektionssysteme in ungerissenem Beton. Nicht rostender Stahl A4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund
- Innengewindehülse nicht rostender Stahl A4 in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16
W-VD-IG/A4 (nichtrostender Stahl A4) darf trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!