Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innenfederspanner-Satz
Optimal abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse bei der Montage und Demontage von Schraubenfedern an der Hinterachse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet für den Einsatz an Fahrzeugen mit sehr kleiner Öffnung an der Hinterradaufhängung, z. B. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia und Peugeot 107
- Spart Zeit und Kosten, da der Stützarm nicht abgenommen und wieder montiert werden muss
- Die Neigung der Federplatten passt sich optimal der Form der Feder an und sorgt für sicheren Halt
- Innenführung der Spannplatten verhindert das Herausrutschen der Feder
Lieferumfang
- 1 x Grundgerät des Federkompressors, 1600 kg
- 1 x Federplattensatz Ø 90-120 mm, 2 Stück
- 1 x Federplattensatz Ø 120-140 mm, 2 Stück
- 2 x Federplattenverschluss
- 1 x Federplatten-Sicherungsstift
- 1 x Wandhalterung
- Geeignet für BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes und andere Hersteller
- Maximale Belastung 1600 kg (15690 N)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!