Innenecke CERAfix® 306
Innenecke CERAfix<SUP>®</SUP> 306 - 1
Innenecke CERAfix<SUP>®</SUP> 306 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innenecke CERAfix® 306

Innenecke zum schnellen und sicheren Abdichten von Eckausbildungen im Wand- und Bodenbereich

  • Werkstoff: Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/Polyethylen-Folie (mittig)
  • Farbe: Rot HKS 14
  • Schenkellänge: 120 mm
  • Dicke: 0,42 mm
  • Dehnung längs max.: 80 %
  • Dehnung quer max.: 120 %
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 150 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 296.66 N
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Schenkellänge Dicke Anzahl VE
Preis/VE
5875100306
Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/Polyethylen-Folie (mittig) Rot HKS 14 120 mm 0,42 mm
25 St.
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
Vielseitig einsetzbar


Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B0 und C



Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke


  • Hoher Haftverbund

  • Hohe Dehnfähigkeit

  • Hohe Wasserbeständigkeit

  • Gleichbleibende Dichtschicht

  • Temperatur- und alterungsbeständig


Einfache und schnelle Verarbeitung


  • Verlegefertige Produkte, dadurch erhöhte Sicherheit und schnellere Anbringung

  • Verklebung mit einem Fliesenkleber nach DIN 12004
Hinweis

Materialidentisch mit der Abdichtbahn CERAfix 305.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.