Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 1
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 2
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 3
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 4
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 5
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 6
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 7
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 8
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 9
Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende

Schmaler Rahmen für großflächige Einschubelemente

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Verwendbar mit Zarge H186 und Crystal Plus

  • Geringe Teilekomplexität

  • Einfache Montage

  • Einschubelement 6 mm aus variablem Material

  • Keine Bohrung der Einschubelemente notwendig

  • Farblich auf Nova Pro Scala abgestimmt

  • Gleiche Abmessung wie bei Standard-Schubkästen (Innentiefe)

  • Zum Selbstablängen
Hinweis

Frontbodenverbinder ab Breite 600 mm empfholen



Stabilisator ab Breite 600 mm empfholen

Anwendungsgebiet
Anleitung
  • 1.: Steher (Frontbefestigung) für F8 Crystal Innenblende. Set: mit Vormontierter Abdeckkappe, Einhängehaken und Fronthalter je ein Stück links/rechts

  • 2.: Querprofil für F8 Crystal Innenblende

  • 3.: Zubehör F8 Crystal Innenblende für Innenauszug H186 und Crystal Plus. Set: 2 x Profiladapter, 4 x Profilschrauben, 2 x Spezialschrauben, 2 x Stabilisator, 2 x Fronbodenverbinder und 2 x Spacer (werden beim Einschubelement Höhe 121 mm verwendet)