Innen- und Außenfräser

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innen- und Außenfräser

Zum Entgraten von Edelstahl-, Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohren

  • Länge: 85 mm
  • Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 10-54 mm
  • Außendurchmesser: 65 mm
  • Schnittleistung Stahlrohr Zoll min.: 1/8 in
  • Schnittleistung Stahlrohr Zoll max.: 13/4 in
  • Schnittleistung Stahlrohr max.: 54 mm
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
Art.-Nr. Länge Schnittleistung Stahlrohr min./max. Außendurchmesser Schnittleistung Stahlrohr Zoll min. Anzahl VE
Preis/VE
071491 21
85 mm 10-54 mm 65 mm 1/8 in
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ratterfreies und schnelles Entgraten


Gehärtete, geschliffene Schneiden