Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektorlöser Injector-Ex
Mineralölfreier Injektor- und Zündkerzenlöser mit KENA®-microfluid-Formel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Spezialprodukt zum Lösen von Injektoren und Zündkerzen an Aggregaten und Motoren
- Schonend, da festsitzende Verbindungen ohne erheblichen Kraftaufwand und den Einsatz von Geräten gelöst werden
- Produkt kann lange einwirken, tief vordringen und sorgt damit für ein optimales Arbeitsergebnis
KENA®-microfluid-Technologie
- Sehr gute Kriecheigenschaften ermöglichen ein tiefes Vordringen des Produktes
- Selbst stark verkokte Injektoren und Zündkerzen werden effizient gelöst
- Durch langsames Ablüften wird die Wirkung verstärkt, der Rost wird umgewandelt und Verkokungen angelöst
- Sehr sparsam im Einsatz
Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen mit einem feuchten Tuch sofort entfernen. Das Produkt verliert seine intensive Reinigungswirkung bei Verdünnung mit Wasser.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Durch hochwirksame, milde und umweltverträgliche Wirkstoffe ist es sicher für Mensch und Natur
Spezialprodukt zum Lösen von verrosteten und oxidierten Einspritzdüsen, Injektoren und Zündkerzen in Motoren und Aggregaten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!