Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren - 1
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren - 2
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren - 3
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren - 4
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren - 5
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren

Mit Hilfe dieses Werkzeug-Sortiments lassen sich festsitzende Injektoren an M9R und M9T -Motoren sicher ausbauen.
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
  • Das System ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Abrisspunkten und gewährt somit die vollständige Demontage des Injektors.

  • Alle Werkzeuge sind optimal an die Bauform und Abstützpunkte diesen Motoren angepasst.

  • Im Satz enthalten ist eine Zugspindel M18 mit Drucklager für die mechanische Betätigung. Sofern der Injektor extrem eingerostet- bzw. stark verkokt ist, empfehlen wir den Einsatz der optional erhältlichen 12 to. Hohlkolben-MECHADRAULIK Art. 1952004080

  • Das Werkzeug ermöglicht die Demontage im eingebauten Zustand, wobei der Zylinderkopf nicht beschädigt wird. Hohes Zeit- und Kostenersparnis.


Möglichkeiten der Demontage:


  • Bei vollständigem Injektor: Injektor kann ohne Kalibrierung wiederverwendet werden.

  • Mittels Abzugskralle plus Adapter für Einspritzleitungsgewinde ohne Teilzerlegung von außen: Das System setzt an 2 Punkten des Injektors an.

  • Bei gebrochenem Injektor: Injektor muss ersetzt werden. System beinhaltet verschiedene Werkzeuge zur Schaffung von Gewindeaufnahmen in unterschiedlichen Bruchebenen

  • Auszug mittels Zugspindel mechanisch oder hydraulisch (optional)