Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 1 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 2 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 3 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 4 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 5 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 6 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 7 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 8 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 9 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 10 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 11 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 12 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 13 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 14 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 15 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 16 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 17 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 18 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 19 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 20 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 21 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 22 Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 23
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/W5xwkF3N2FM

Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 1
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 2
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 3
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 4
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 5
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 6
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 7
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 8
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 9
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 10
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 11
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 12
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 13
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 14
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 15
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 16
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 17
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 18
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 19
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 20
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 21
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 22
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig - 23

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig

Zur Reinigung und Überarbeitung des Injektorschachts
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
  • Einwandfreie Entfernung der Verkokung und Herstellung einer exakt gereinigten Dichtringfläche im Zylinderkopf

  • Grundgerät an Injektorschacht anpassbar, federjustierter Anpressdruck

  • Spezielle Hartmetall-Reinigungsfräser

  • Exakte Zentrierung


Lieferumfang


  • 1 x Spezialbithalter, flexibel mit Aufnahme 1/4“

  • 1 x Grundgerät mit Feder, Konus und Klemmring

  • 1 x Halter für Spezial Reinigungsbürsten

  • 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 19 mm

  • 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 18 mm

  • 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 21 mm

  • 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 24 mm

  • 1 x Zentrierkonus Ø 17,8 – Ø 20,6 mm

  • 1 x Zentrierkonus Ø 18,8– Ø 24,5 mm

  • 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17/ Ø 21 mm 120°

  • 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 15/ Ø 17mm 180°

  • 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17 mm 180°

  • 3 x Messingdraht-Lochbürste 300 x 100 x 7

  • 6 x Verschlusshülsen

  • 1 x Verschlusshülsen - Einschubwerkzeug

  • 1 x Polierbürsten Halter

  • 3 x Spezialvlies-Polierbürste

  • 1 x Spezialbürste 17,0 mm x 6-kant-Aufnahme 1/4“

  • 1 x Spezial-Bürstenführung aus Kunststoff


Inklusive Injektor Dichtring-Auszieher, universell


  • Zum Ausziehen festgebrannter Kupferdichtringe im Injektorschacht

  • Hochwertige Verarbeitung

  • Speziell geformter Spreizkopf

  • Keine Beschädigung des Injektor-Dichtsitzes

  • Auch für besonders tiefliegende Dichtringe

  • Sicheres Lösen festgebrannter Dichtringe

  • Schlaggewicht: 1300 g

  • Anschlussgewinde: M10