Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig
Zur Reinigung und Überarbeitung des Injektorschachts
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
- Einwandfreie Entfernung der Verkokung und Herstellung einer exakt gereinigten Dichtringfläche im Zylinderkopf
- Grundgerät an Injektorschacht anpassbar, federjustierter Anpressdruck
- Spezielle Hartmetall-Reinigungsfräser
- Exakte Zentrierung
Lieferumfang
- 1 x Spezialbithalter, flexibel mit Aufnahme 1/4“
- 1 x Grundgerät mit Feder, Konus und Klemmring
- 1 x Halter für Spezial Reinigungsbürsten
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 19 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 18 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 21 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 24 mm
- 1 x Zentrierkonus Ø 17,8 – Ø 20,6 mm
- 1 x Zentrierkonus Ø 18,8– Ø 24,5 mm
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17/ Ø 21 mm 120°
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 15/ Ø 17mm 180°
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17 mm 180°
- 3 x Messingdraht-Lochbürste 300 x 100 x 7
- 6 x Verschlusshülsen
- 1 x Verschlusshülsen - Einschubwerkzeug
- 1 x Polierbürsten Halter
- 3 x Spezialvlies-Polierbürste
- 1 x Spezialbürste 17,0 mm x 6-kant-Aufnahme 1/4“
- 1 x Spezial-Bürstenführung aus Kunststoff
Inklusive Injektor Dichtring-Auszieher, universell
- Zum Ausziehen festgebrannter Kupferdichtringe im Injektorschacht
- Hochwertige Verarbeitung
- Speziell geformter Spreizkopf
- Keine Beschädigung des Injektor-Dichtsitzes
- Auch für besonders tiefliegende Dichtringe
- Sicheres Lösen festgebrannter Dichtringe
- Schlaggewicht: 1300 g
- Anschlussgewinde: M10
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!