Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue
Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue - 1
Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue - 2
Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue - 3
Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue - 4
Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue

Umfasst 11 Teile und bietet eine robuste Lösung für präzise Arbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mithilfe dieses Werkzeug-Sortiments kann das festsitzende Injektor-Endstück (Düsenkörper), nach einem erfolgten / missglückten Ausziehversuch, aus dem Injektor-Schacht am Fahrzeug entfernt werden

  • Die Zugspindel kann am Original-Innengewinde M17 x 0,75 angesetzt werden. Sollte dieser Gewindeteil beim Ausziehvorgang beschädigt oder abgerissen sein, kann eine neue Aufnahme M16 x 1,5 im Düsenkörper geschaffen werden, um den Rest des Injektors sicher ausziehen zu können.

  • Im Lieferumfang befindet sich auch eine Stecknuss (OEM 303-1690/1), um das Injektor-Oberteil (Hauptkörper) aus dem meist extrem festsitzenden Injektor-Unterteil (Düsenkörper) ausschrauben zu können

  • Lieferumfang bestehend aus 1 x Spezial-Stecknuss für Injektor-Kopf, 1 x Zugspindel M18 x 1,5 / M17 x 0,75, L=260 mm, 1 x Zugspindel M18 x 1,5 / M16 x 1,50, L=260 mm, 1 x Gewindebohrer M16 x 1,5, 1 x Halter für Gewindebohrer, 1 x Winkelstiftschlüssel Innensechskant 3 mm, 1 x Ausziehwerkzeug für Düse und 1 x Magnet
Hinweis
  • Verwendung wie OEM 303-1706

  • Lösungen zur Reinigung des Injektor-Schachtes sowie zum Ausbau des Dichtrings (z. B. Art. 1952003115 )