Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lösewerkzeug- und Injektor-Sitz-Reinigungs-Satz Vibrofighter 32-teilig
Lösewerkzeug- und Injektor-Sitz-Reinigungs-Satz Vibrofighter 32-teilig - 1
Lösewerkzeug- und Injektor-Sitz-Reinigungs-Satz Vibrofighter 32-teilig - 2
Lösewerkzeug- und Injektor-Sitz-Reinigungs-Satz Vibrofighter 32-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lösewerkzeug- und Injektor-Sitz-Reinigungs-Satz Vibrofighter 32-teilig

Optimale Löseunterstützung vor und während des Ausziehens von Injektoren, sowie zur anschließenden Reinigung des Injektor-Sitzes im Zylinderkopf
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
  • Der Vibrofigther sorgt dafür, dass ein Arbeitsspalt zwischen Injektor und Zylinderkopf entsteht, durch welchen geeignete Lösungsmittel tief in den Sitz eindringt

  • Befestigung der Klemmbacke des Vibrofighters an der kraftschlüssig verbundenen Zugspindel, wodurch die Vibrationen tief in den Injektor einwirken können

  • Reinigung der Aufnahme und aller Kontaktflächen, wie Düsenbohrung, Dichtsitz und Injektor-Schacht, im Zylinderkopf

  • Optimal als Ergänzung zu Injektor-Ausbau-Werkzeugen


Lieferumfang


  • 1 x Vibrofigther-Lösewerkzeug-Satz, 8 tlg.

  • 4 x Schacht-Reinigungsbürste Messing Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24 mm

  • 4 x Schacht-Reinigungsbürste Nylon Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24 mm

  • 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Messing, Ø 16 mm

  • 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Nylon, Ø 16 mm

  • 4 x Verschluss-Hülse für Düsenbohrung

  • 1 x Verschluss-Hülsen Einsetz-Stange

  • 1 x Spezialbithalter, flexibel mit Aufnahme 1/4“

  • 2 x Lochbüste Messing, 300x100x7 mm

  • 1 x Reinigungs-Watte-Stab-Set, 10 tlg.

  • 1 x Würth-Injektor-EX