Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor-Auszieher Ducato Diesel 3,0 l
Robuster Auszieher aus hochwertigem Werkzeugstahl, speziell für Injektoren im Fiat Ducato 3,0 l Diesel entwickelt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spezialwerkzeug für die Instandhaltung von Diesel-Motoren
- Ermöglicht effizienten und sicheren Ausbau von Bosch Piezo-Injektoren
- Hergestellt aus hochwertigem Werkzeugstahl, dadurch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit
- Ausbau des Injektors erfolgt ohne Teilzerlegung des Motors, Injektor bleibt unbeschädigt und wiederverwendbar
- Durch die präzise Halterung am Einspritzleitungsgewinde und in der Spannpratzenaufnahme wird der Injektor sicher gehalten
- Kompatibel mit verschiedenen Fahrzeugmodellen und spezifischen Injektor OEM-Nummern
- Lieferumfang umfasst alle notwendigen Adapter und Reduzierstücke für eine einfache Anwendung
- Ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und bei Wartungsarbeiten
- Kompatible Fahrzeugmodelle: Fiat Ducato 3,0 l (ab Bj. 2006); Iveco Daily 2,3 l (Bj. 2011–2014) und 3,0 l (ab Bj. 2007); Citroën Jumper 3,0 l HDI (ab Bj. 2010); Peugeot Boxer 3,0 l HDI (ab Bj. 2010)
- Passend für Injektoren mit OEM-Nummern: 0445116059 und 0445116019
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!