Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch
Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch - 1
Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch - 2
Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch - 3
Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch - 4
Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch - 5
Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch - 6
Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektor Anschluss-Adapter-Set für Auszieher Denso, Siemens, Bosch

8-teilig. Mit Hilfe dieses Adapter-Sets wird am Injektor eine Zugspindel-Aufnahme geschaffen

  • Anzahl Teile: 7 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 2855 g
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
Art.-Nr. Anzahl Teile Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952003580
7 STK 2855 g
1 St.
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
  • Vorhandene Injektoren-Auszieher wie z.B. Gleithammer/Hydraulikzylinder/mechanische Spindel können eingesetzt werden, um festsitzende Injektoren sicher aus zu ziehen

  • Der neu entwickelte Halbschalen-Adapter für Bosch-Injektoren greift von außen unter die Ringmutter (SW29 bzw. SW30) und macht so eine Teilzerlegung und Injektor-Kalibrierung überflüssig

  • Mit Spezial-Stecknüssen zur Demontage des Innen-Ventils (3PIN für Denso / 2Pin für Siemens)

  • Beschädigungsfreie Demontage über Innen- und Außengewinde bei Denso- und Siemens-Injektoren