Injektionsmörtel WIT-PE 500
Injektionsmörtel WIT-PE 500 - 1
Injektionsmörtel WIT-PE 500 - 2
Injektionsmörtel WIT-PE 500 - 3
Injektionsmörtel WIT-PE 500 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel WIT-PE 500

Für Beton und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR). Lange Verarbeitungszeit, ideal für große Verankerungstiefen

  • Typbezeichnung: WIT-PE 500
  • Gebinde: Doppelkartusche
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: 5 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 72 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 43 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 72 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
  • Zulassung: ETA-09/0040, ETA-07/0313
  • Chemische Basis: Pure-Epoxy, styrolfrei

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lieferumfang Geeignete Auspresspistole Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0903480001
385 ml Mörtelkartusche 385 ml (side by side) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 585ml, Pneumatische Auspresspistole 585ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml Rot
0903480002
1400 ml Mörtelkartusche 1400 ml (side by side) + 1 Statikmischer Pneumatische Auspresspistole 1400ml Rot
0903480005
585 ml Mörtelkartusche 585 ml (side by side) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 585ml, Auspresspistole MULTI, HandyMax 585 ml, Pneumatische Auspresspistole 585ml Grau
0903480004
385 ml Mörtelkartusche 385 ml (side by side) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 585ml, Pneumatische Auspresspistole 585ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml Grau
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
2-K-Reaktionsharzmörtel, Pure-Epoxy, styrolfrei



Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16):


Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)



Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

  • Europäische Technische Bewertung ETA-09/0040: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-07/0313: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.



Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.