Injektionsmörtel WIT-VIZ Express
Injektionsmörtel WIT-VIZ Express - 1
Injektionsmörtel WIT-VIZ Express - 2
Injektionsmörtel WIT-VIZ Express - 3
Injektionsmörtel WIT-VIZ Express - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel WIT-VIZ Express

Schnell aushärtender Verbundmörtel für die Injektionssysteme W-VIZ (Beton) und W-VIZ dynamic (ermüdungsrelevante Einwirkung)

  • Typbezeichnung: WIT-VIZ EXPRESS
  • Gebinde: Koaxialkartusche
  • Inhalt: 330 ml
  • Lieferumfang: Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer
  • Geeignete Auspresspistole: Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 30 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 120 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 72 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 120 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
  • Zulassung: ETA-04/0095, ETA-05/0034, DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979
  • Chemische Basis: Vinylester, styrolfrei
  • Farbe: Grau
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Gebinde Inhalt Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0903420303
WIT-VIZ EXPRESS Koaxialkartusche 330 ml Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer
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
  • Schnelle Aushärtung

  • Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei

  • Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton: Ankerstange W-VIZ-A, Innengewindehülse W-VIZ-IG

  • Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)

  • Einzelbefestigung Dynamik: Ankerstange W-VIZ-A dyn.
  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VIZ-A, Innengewindeanker W-VIZ-IG)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung (Ankerstange W-VIZ-A dyn)

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik) + Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VIZ-A dyn)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software