Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - 1
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - 2
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - 3
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ

Verbundmörtel für höchste Lasten in Beton (Injektionssysteme W-VIZ) und ermüdungsrelevante Einwirkungen (Injektionsystem W-VIZ dynamic)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 2K-Reaktionsharzmörtel, styrolfrei

  • 150 ml, 330 ml und 420 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden

  • Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton: Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG

  • Einzelbefestigung, Dynamik: Ankerstange W-VIZ-A dynamic und W-VIZ-AV dynamic
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG, Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic
Anwendungsgebiet
Geländerbefestigung
Roboteranlagen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Hochregale

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen


2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen

Temperatur messen

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mortellfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen


2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen

Temperatur messen

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Innengewindeanker unter leichter Drehbewegung eindrücken

Optische Kontrolle + Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Ausgetretener Mörtel + Schutzkappe entfernen

Anbauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen (2 x aus blasen, 2 x maschinell ausbürsten, 2 x ausblasen), ab M20 mit Druckluft ausblasen (Druckluftdüse!)

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Nach Aushärtezeit ausgetretenen Mörtel entfernen

1. Montagedrehmoment aufbringen


2. Sicherungsmutter aufschrauben, dann mit Schraubenschlüssel ¼ bis ½ Umdrehung anziehen

  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG, Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.