Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 1
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 2
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 3
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 4
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 5
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei

  • Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1

Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1


  • Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):

Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG


  • Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):

Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindeanker W-VI-IG, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1


  • Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindeanker W-VI-IG, Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml

  • EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Hinweis

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet
Markisen
Stahlträger
Konsolen
Französische Balkone

Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)

Bohrloch reinigen:


2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen

Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren

Siebhülse einschieben

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken

Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden!

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 20 cm Schnur auspressen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen:


4x mit Druckluft ausblasen/ 4x maschinell ausbürsten/ 4x mit Druckluft ausblasen

Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden

Bauteil montieren. Max. Drehmment darf nicht überschritten werden

Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden!

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 20 cm Schnur auspressen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen:



4 x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen


4 x maschinell ausbrüsten


4 x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen (d.<20 mm und d. <10xds)


4 x mit Handpumpe ausblasen, 4 x maschinel ausbürsten, 4 x mit Handpumpe ausblasen

Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)

Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen

Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten

Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden

Mindestaushärtezeiten Beton
Temperatur im VerankerungsgrundVerarbeitungszeitMindest-Aushärtezeit in trockenem BetonMindest-Aushärtezeit in feuchtem Beton
≥ –10°C1)90 min24 h48 h
≥ –5°C2)90 min14 h28 h
≥ 0°C2)45 min7 h14 h
≥ +5°C2)25 min2 h4 h
≥ +10°C2)15 min80 min160 min
≥ +20°C2)6 min45 min90 min
≥ +30°C2)4 min25 min50 min
≥ +35°C2)2 min20 min40 min
≥ +40°C3)1,5 min15 min30 min
Mindestaushärtezeiten Mauerwerk
Temperatur im VerankerungsgrundVerarbeitungszeitMindest-Aushärtezeit trockenes MauerwerkMindest-Aushärtezeit nasses Mauerwerk
–10°C bis –6°C1)90 min24 h48 h
–5°C bis –1°C2)90 min14 h28 h
0°C bis +4°C2)45 min7 h14 h
+5°C bis +9°C2)25 min2 h4 h
+10°C bis +19°C2)15 min80 min160 min
+20°C bis +24°C2)6 min45 min90 min
+25°C bis +29°C2)4 min25 min50 min
+30°C bis +40°C3)2,5 min15 min30 min
  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindeanker W-VI-IG, Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml

  • EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230406-CBA3