Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multipoint Laser Infrarot Thermometer
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 1
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 2
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 3
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 4
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 5
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 6
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 7
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 8
Multipoint Laser Infrarot Thermometer - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multipoint Laser Infrarot Thermometer

Hochpräzises Infrarot Thermometer mit Multipoint-Laser-Zielsystem für sichere, berührungslose Temperaturmessungen und vielseitigen Funktionen, einschließlich Messungen über Typ-K-Sensor

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Das MP Laser IR Thermometer bietet eine zuverlässige Lösung für präzise, berührungslose Temperaturmessungen und zusätzliche Messmöglichkeiten über einen Typ-K-Sensor. Es ist ideal für professionelle Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.



Grosser Temperaturbereich


Das Gerät misst Temperaturen von -50°C bis 1000°C im Infrarotmodus. Mit einem K-Typ-Thermoelement sind Messungen von -50°C bis 1370°C möglich. Das im Lieferumfang enthaltene Thermoelement ermöglicht präzise Messungen im Bereich von -40.0°C bis 180.0°C und kann je nach Bedarf durch ein Hochtemperatur-Thermoelement erweitert werden.



Multipoint-Laser-Zielsystem


Das kreisförmige Laservisier verbessert die Präzision beim Anvisieren und ermöglicht es, auch aus größerer Entfernung exakte Messungen durchzuführen (20:1 optische Auflösung). Der Laser kann bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden.



Display-Beleuchtung


Ein- und ausschaltbar



Zusätzliche Anzeige


  • Maximal-, Minimal-, Durchschnitts- und Differenzwert

  • MAX: Höchster gemessener Wert

  • MIN: Niedrigster gemessener Wert

  • AVG: Durchschnitt der Messwerte

  • DIF: Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert


Emissionsgrad einstellbar


Ermöglicht genaue Messungen auf verschiedenen Oberflächen, von 0.10 bis 1.0 einstellbar (Werkseinstellung 0.95)



Alarm für obere und untere Temperaturgrenzen


Visuelle und akustische Signale, wenn die gemessenen Temperaturen die voreingestellten Grenzwerte überschreiten oder unterschreiten



Umschaltbare Temperatureinheit


Wählbar zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F)



LOCK on/off


Aktiviert den Sperrmodus, um die Temperatur dauerhaft anzuzeigen. Ideal für kontinuierliche Messungen.



Automatische Abschaltung


Das Gerät schaltet sich nach ca. 10 Sekunden ohne Aktivität automatisch ab, nachdem der Auslöser losgelassen wurde

Hinweis

Batterien (2x AAA, 1.5V) sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Multipoint Laser Infrarot Thermometer benutzen.