Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Transportbox für Pritschenfahrzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Alubox in 2 verschiedenen Längen, ausstattbar mit umfangreichem Zubehör
- Inklusive 4 herausnehmbaren Zwischenböden, 2 Gasdruckdämpfern und Gummidichtung im Deckel
- Spritzwassergeschützt
- Zwei seitliche Türen
- Abschließbar an den Türen und an der Front
- Verschiedenes Zubehör erhältlich
Bei Bestellung der Zusatzfüße, der Unterbaufüße und des Unterbaumoduls werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Damit die seitlich Klappe geöffnen werden kann, wird eine dieser 3 Varianten als Ergänzung zur Riffelblechbox benötigt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!