Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Imprägnierungsspray Universal
Imprägnierungsspray Universal - 1
Imprägnierungsspray Universal - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Imprägnierungsspray Universal

Zur wasser-, öl- und schmutzabweisenden Ausrüstung textiler Oberflächen

  • Inhalt: 400 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Geruch/Duft: Esterartig
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Fluorcarbonharz
  • Dichte / Bedingung: 0,678 g/cm³ / bei 20°C
  • Sprühabstand min./max.: 15-20 cm
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893032100
400 ml Aerosoldose Esterartig Farblos
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
  • Hervorragende Wasserabweisung

  • Erhöhte Lebensdauer von Textilien

  • Schutz vor Fleckenbildung, Schmutz sowie Ölen und Fetten

  • Gewebe bleibt geschmeidig und luftdurchlässig

  • Sehr gute Abriebsbeständigkeit

  • Keine Temperaturbehandlung erforderlich

  • Frei von persistenten Fluorverbindungen (PFOA-, PFOS und APEO-frei)
Hinweis

Nur bei guter Belüftung verwenden. Nur wenige Sekunden sprühen. Von Kindern fernhalten. Enthält Lösemittel. Nicht geeignet für Hochglanzleder und lackiertem Glattleder. Vor Anwendung an nicht sichtbarer Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Empfindliche Kunststoffe und Lacke sind vor der Anwendung durch Abdecken zu schützen. Überschüssiges Material von nichttextilen Oberflächen abwischen.

Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich. Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden. Nur wenige Sekunden sprühen. Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen. Von Kindern fernhalten.


Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.