Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Imprägnierspray

Effektive Oberflächenpflege – Imprägnierspray von WÜRTH

Textile Materialien kommen als Obermaterial überall dort zum Einsatz, wo Flexibilität, geringes Gewicht und eine attraktive Optik gefragt sind – typischerweise bei Schuhen und Bekleidung, aber ebenso bei Möbelbezügen, Abdeckhüllen und im Fahrzeugbau, z. B. bei Autoverdecken. Um die Lebensdauer von stark beanspruchten Textil- und Kunstfasergeweben zu verlängern, sollten sie regelmäßig imprägniert werden – WÜRTH bietet zu diesem Zweck effektive Reinigungs- und Imprägniersprays.

Schützt textile Oberflächen langfristig vor Schmutz und Nässe

Das Imprägnierverfahren wird für nahezu alle porösen Stoffe angewendet, für Textilien ebenso für Holz- oder Papieroberflächen. Das Imprägniermittel dringt in die Poren des Materials und verändert damit die Materialeigenschaften – in etwa so, wie ein Silikonspray die Oberfläche von Kunststoff-, Gummi- oder Metallteilen versiegelt. In Bezug auf textile Gewebe bedeutet das, dass die Oberfläche nach der Imprägnierung mit einem Gemisch auf Silikon- oder Fluorcarbonbasis wasserabweisend sowie öl- und schmutzabweisend reagiert. Das schützt die Oberfläche von Autoverdecken oder Gartenmöbelabdeckungen, teilweise auch von Segeltuch- oder Containerplanen, und erleichtert gleichzeitig die Reinigung, da Schmutz und Fett nicht so tief in das Gewebe endringen können. Ein Imprägnierungsspray, wie Sie es online bei WÜRTH oder in den WÜRTH Niederlassungen kaufen können, ist besonders praktisch in der Anwendung: Alle Stellen, an denen Bedarf besteht, lassen sich schnell und unkompliziert behandeln.

Imprägnierungsspray von WÜRTH - Abriebfest und feuchtigkeitsabweisend

Entsprechend der Materialvielfalt im textilen Bereich gibt es viele verschiedene Imprägnierungsmittel, einige speziell für Baumwoll- und Drillichstoffe, andere für Kunstfasern oder für Leder und Textilleder. Für die Wasserabweisung und Abriebfestigkeit eines Produkts verantwortlich ist dabei in erster Linie die chemische Basis eines Imprägniersprays. WÜRTH bietet hochwertiges Universal-Imprägnierspray auf Fluorcarbonharzbasis, das nicht nur Wasser, sondern auch Fette und Öle hervorragend abweist und stark beanspruchte Textilien langfristig schützt. Das farblose Aerosol kann auf Textilien in jeder Farbe angewendet werden – achten Sie aber darauf, eventuelle Rückstände oder Überschuss sauber zu entfernen, damit sich keine Flecken auf der Oberfläche bilden.

Hochwertige Produkte für die Fahrzeugpflege und -reinigung

Auch gewerbliche Fahrzeuge benötigen regelmäßige Pflege im Innen- und Außenbereich, schließlich sind Firmenfahrzeuge ein Aushängeschild des Unternehmens. Gleichzeitig verlängert die fachgerechte Materialpflege die Lebensdauer Ihrer Fahrzeuge – darum finden Sie bei WÜRTH vielfältige Produkte für die Fahrzeugreinigung außen und die Innenreinigung. Von universellen Reinigungsmitteln für Kfz und Nfz bis hin zu speziellen Produkten wie Imprägnierspray für Autoverdecke und Teerentferner umfasst das Sortiment von WÜRTH alles, was Sie für die anspruchsvolle Fahrzeugpflege benötigen.