Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1
ISO 4014 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Stahl 8.8U feuerverzinkt (TZN). Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau. Fabrikat DOKKA mit 3.1 Zeugnis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
SB = Structural Bolting, Schrauben und Muttern nach DIN EN 15048 müssen mit dem Sonderkennzeichen „SB“ gekennzeichnet sein.
Die Gewindegrößen M8 und M10 mit der Kennzeichnung „8.8U“ entsprechen den Mindestbruchkräften bzw. Prüfkräften (für Schrauben mit Gewinden der Toleranzklasse 6az) nach EN ISO 10684.
Garnituren mit Schrauben mit Schaft (Teilgewinde) bestehend aus: Sechskantschraube DIN EN ISO 4014 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!