Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendeschneidplatte Hartmetall SCMT (Schlichten)
Ideal bei geringen Zustellungen und Vorschüben in Edelstahl (ISO M)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Positive Schneidengeometrie
- Hervorragende Spankontrolle und geringer Schnittwiderstand für eine reduzierte Schnittwärme dank scharfer Schneiden; ideal für einen Effizienzgewinn bei der automatisierten Zerspanung
- Verbesserte Oberflächengüte durch hohen Spanwinkel an den Schneiden
- HC9115 (M15): die Produktive - hervorragende Verschleißfestigkeit für kontinuierlichen Schnitt bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten
- HC9125 (M25): die universelle - hervorragende Verschleißfestigkeit und Zähfestigkeit für die universelle Bearbeitung bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- HC9135 (M35): die Robuste - hervorragende Zähfestigkeit für unterbrochenen Schnitt bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten
Großer Zustellbereich beim Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!