Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet
Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet - 1
Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet - 2
Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet

ISO 8735, Stahl blank, Typ A durchgehärtet (mit Fase und Kuppe), Toleranz m6

  • Normen: ISO 8735
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Typ A, durchgehärtet
  • Härte nach Vickers, HV: 550 HV
  • Toleranzklasse: m6
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 72 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Anschlussgewinde Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
5095506016
6 mm 16 mm M4 6 mm
100 St.
5095506020
6 mm 20 mm M4 6 mm
100 St.
5095506024
6 mm 24 mm M4 6 mm
100 St.
5095506028
6 mm 28 mm M4 6 mm
100 St.
5095506030
6 mm 30 mm M4 6 mm
100 St.
5095506032
6 mm 32 mm M4 6 mm
100 St.
5095506036
6 mm 36 mm M4 6 mm
100 St.
5095506040
6 mm 40 mm M4 6 mm
100 St.
5095506045
6 mm 45 mm M4 6 mm
100 St.
5095506050
6 mm 50 mm M4 6 mm
100 St.
5095506055
6 mm 55 mm M4 6 mm
100 St.
5095506060
6 mm 60 mm M4 6 mm
5095508020
8 mm 20 mm M5 8 mm
50 St.
5095508024
8 mm 24 mm M5 8 mm
50 St.
5095508028
8 mm 28 mm M5 8 mm
50 St.
5095508030
8 mm 30 mm M5 8 mm
50 St.
5095508032
8 mm 32 mm M5 8 mm
50 St.
5095508036
8 mm 36 mm M5 8 mm
50 St.
5095508040
8 mm 40 mm M5 8 mm
50 St.
5095508045
8 mm 45 mm M5 8 mm
50 St.
5095508050
8 mm 50 mm M5 8 mm
50 St.
5095508060
8 mm 60 mm M5 8 mm
25 St.
5095508070
8 mm 70 mm M5 8 mm
25 St.
5095508080
8 mm 80 mm M5 8 mm
25 St.
5095510024
10 mm 24 mm M6 10 mm
50 St.
5095510028
10 mm 28 mm M6 10 mm
50 St.
5095510030
10 mm 30 mm M6 10 mm
50 St.
5095510032
10 mm 32 mm M6 10 mm
50 St.
5095510036
10 mm 36 mm M6 10 mm
25 St.
5095510040
10 mm 40 mm M6 10 mm
25 St.
5095510045
10 mm 45 mm M6 10 mm
25 St.
5095510050
10 mm 50 mm M6 10 mm
25 St.
5095510055
10 mm 55 mm M6 10 mm
25 St.
5095510060
10 mm 60 mm M6 10 mm
25 St.
5095510070
10 mm 70 mm M6 16 mm
25 St.
5095510080
10 mm 80 mm M6 10 mm
25 St.
5095510090
10 mm 90 mm M6 10 mm
25 St.
5095510100
10 mm 100 mm M6 10 mm
25 St.
5095512028
12 mm 28 mm M6 12 mm
25 St.
5095512030
12 mm 30 mm M6 12 mm
25 St.
5095512032
12 mm 32 mm M6 12 mm
25 St.
5095512036
12 mm 36 mm M6 12 mm
25 St.
5095512040
12 mm 40 mm M6 12 mm
25 St.
5095512045
12 mm 45 mm M6 12 mm
25 St.
5095512050
12 mm 50 mm M6 12 mm
25 St.
5095512055
12 mm 55 mm M6 12 mm
25 St.
5095512060
12 mm 60 mm M6 12 mm
25 St.
5095512070
12 mm 70 mm M6 12 mm
25 St.
5095512080
12 mm 80 mm M6 12 mm
25 St.
5095512090
12 mm 90 mm M6 12 mm
25 St.
5095512100
12 mm 100 mm M6 12 mm
25 St.
5095516040
16 mm 40 mm M8 16 mm
25 St.
5095516045
16 mm 45 mm M8 16 mm
25 St.
5095516050
16 mm 50 mm M8 16 mm
25 St.
5095516060
16 mm 60 mm M8 16 mm
25 St.
5095516070
16 mm 70 mm M8 16 mm
25 St.
5095516080
16 mm 80 mm M8 16 mm
10 St.
5095516090
16 mm 90 mm M8 16 mm
10 St.
5095516100
16 mm 100 mm M8 16 mm
10 St.
5095516120
16 mm 120 mm M8 16 mm
10 St.
5095520050
20 mm 50 mm M10 20 mm
5095520060
20 mm 60 mm M10 20 mm
10 St.
5095520070
20 mm 70 mm M10 20 mm
10 St.
5095520080
20 mm 80 mm M10 20 mm
10 St.
5095520090
20 mm 90 mm M10 20 mm
10 St.
5095520100
20 mm 100 mm M10 20 mm
10 St.
5095520120
20 mm 120 mm M10 20 mm
10 St.
5095506026
6 mm 26 mm M4 6 mm
100 St.
5095506075
6 mm 75 mm M4 6 mm
100 St.
5095520160
20 mm 160 mm M10 20 mm
10 St.
5095510020
10 mm 20 mm M6 10 mm
500 St.
5095512024
12 mm 24 mm M6 12 mm
25 St.
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
Nenndurchmesser Toleranz m6