Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet
Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet - 1
Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet - 2
Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet

ISO 8735, Typ A (gehärtet und angelassen), Edelstahl C1, mit Toleranzklasse m6

  • Normen: ISO 8735
  • Werkstoff: Edelstahl, C1
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Typ A, durchgehärtet
  • Härte nach Vickers, HV: 460 HV
  • Toleranzklasse: m6
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Anschlussgewinde Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
50957616
6 mm 16 mm M4 6 mm
100 St.
50957624
6 mm 24 mm M4 6 mm
100 St.
50957635
6 mm 35 mm M4 6 mm
100 St.
50957640
6 mm 40 mm M4 6 mm
100 St.
50957660
6 mm 60 mm M4 6 mm
100 St.
50957828
8 mm 28 mm M5 8 mm
50 St.
50957832
8 mm 32 mm M5 8 mm
50 St.
50957840
8 mm 40 mm M5 8 mm
50 St.
50957850
8 mm 50 mm M5 8 mm
50 St.
50957860
8 mm 60 mm M5 8 mm
25 St.
509571024
10 mm 24 mm M6 10 mm
50 St.
509571030
10 mm 30 mm M6 10 mm
50 St.
509571060
10 mm 60 mm M6 10 mm
25 St.
509571230
12 mm 30 mm M6 12 mm
25 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
Ersetzt die DIN 7979