Sechskantmutter mit Feingewinde
Sechskantmutter mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Feingewinde

ISO 8673, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: ISO 8673
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Gewindeart Anzahl VE
Preis/VE
453150212
M12 x 1.5 10,8 mm SW18 Metrisches Gewinde
250 Stück
453150214
M14 x 1.5 12,8 mm SW21 Metrisches Gewinde
200 Stück
453150216
M16 x 1.5 14,8 mm SW24 Metrisches Gewinde
200 Stück
453150220
M20 x 1.5 18 mm SW30 Metrisches Gewinde
100 Stück
453150224
M24 x 2 21,5 mm SW36 Metrisches Gewinde
50 Stück
453150208
M8 x 1 6,8 mm SW13 Metrisches Gewinde
500 Stück
453150225
M24 x 1.5 21,5 mm SW36 Metrisches Gewinde
50 Stück
453150236
MF36 x 3 29,4 mm SW55 Metrisches Feingewinde
15 Stück
453150230
M30 x 2 25,6 mm SW46 Metrisches Gewinde
10 Stück
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.